旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック

正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66437736SNMG 19 06 12-HM 4305NMG196.3512HM(中荒~荒旋削)4305
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66437797SNMG 19 06 12-HM 4335NMG196.3512HM(中荒~荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66437858SNMG 19 06 12-MR 4335NMG196.3512MR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66437919SNMG 19 06 12-PR 4335NMG196.3512PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66437937SNMG 19 06 12-PR 4415NMG196.3512PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66437955SNMG 19 06 12-PR 4425NMG196.3512PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66437998SNMG 19 06 12-QM 4415NMG196.3512QM(中旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438016SNMG 19 06 12-QM 4425NMG196.3512QM(中旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438059SNMM 19 06 12-PR 4335NMM196.3512PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66438077SNMM 19 06 12-PR 4415NMM196.3512PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438095SNMM 19 06 12-PR 4425NMM196.3512PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438156SNMM 19 06 12-QR 4335NMM196.3512QR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66438174SNMM 19 06 12-QR 4415NMM196.3512QR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438199SNMM 19 06 12-QR 4425NMM196.3512QR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66437754SNMG 19 06 12-HM 4315NMG190612HM(中荒~荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66437779SNMG 19 06 12-HM 4325NMG190612HM(中荒~荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66437815SNMG 19 06 12-MR 4315NMG190612MR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66437833SNMG 19 06 12-MR 4325NMG190612MR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66437876SNMG 19 06 12-PR 4315NMG190612PR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66437894SNMG 19 06 12-PR 4325NMG190612PR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66437973SNMG 19 06 12-QM 4315NMG190612QM(中旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
16481404SNMG 19 06 12-QM 4325NMG190612QM(中旋削)4325
41,000
取扱い終了
66438034SNMM 19 06 12-PR 4315NMM190612PR(荒旋削)4315
40,900
取扱い終了
返品不可
16481422SNMM 19 06 12-PR 4325NMM190612PR(荒旋削)4325
41,000
取扱い終了
66438113SNMM 19 06 12-QR 4315NMM190612QR(荒旋削)4315
40,900
取扱い終了
返品不可
66438138SNMM 19 06 12-QR 4325NMM190612QR(荒旋削)4325
41,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする