曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H

旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)19.05内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06042057SNMG 19 06 16-QM H13ANMG196.3516QM(中旋削)H13A
30,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39347935SNMG 19 06 16-SM H13ANMG196.3516SM(中旋削)H13A
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347944SNMG 19 06 16-SMR H13ANMG196.3516SMR(荒加工)H13A
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする