曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック

正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438357SNMG 19 06 16-HM 4305NMG196.3516HM(中荒~荒旋削)4305
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66438418SNMG 19 06 16-HM 4335NMG196.3516HM(中荒~荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66438479SNMG 19 06 16-MR 4335NMG196.3516MR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66438497SNMG 19 06 16-PR 4305NMG196.3516PR(荒旋削)4305
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66438558SNMG 19 06 16-PR 4335NMG196.3516PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66438576SNMG 19 06 16-PR 4415NMG196.3516PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438594SNMG 19 06 16-PR 4425NMG196.3516PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438655SNMG 19 06 16-QM 4425NMG196.3516QM(中旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438698SNMM 19 06 16-HR 4335NMM196.3516HR(鋼重荒加工)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66438716SNMM 19 06 16-MR 4335NMM196.3516MR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66438734SNMM 19 06 16-PR 4305NMM196.3516PR(荒旋削)4305
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66438777SNMM 19 06 16-PR 4335NMM196.3516PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66438795SNMM 19 06 16-PR 4415NMM196.3516PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438813SNMM 19 06 16-PR 4425NMM196.3516PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438874SNMM 19 06 16-QR 4335NMM196.3516QR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66438899SNMM 19 06 16-QR 4415NMM196.3516QR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438917SNMM 19 06 16-QR 4425NMM196.3516QR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438375SNMG 19 06 16-HM 4315NMG190616HM(中荒~荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438393SNMG 19 06 16-HM 4325NMG190616HM(中荒~荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66438436SNMG 19 06 16-MR 4315NMG190616MR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438454SNMG 19 06 16-MR 4325NMG190616MR(荒旋削)4325
41,000
取扱い終了
返品不可
66438515SNMG 19 06 16-PR 4315NMG190616PR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438533SNMG 19 06 16-PR 4325NMG190616PR(荒旋削)4325
41,000
取扱い終了
返品不可
66438619SNMG 19 06 16-QM 4315NMG190616QM(中旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438637SNMG 19 06 16-QM 4325NMG190616QM(中旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66438673SNMM 19 06 16-HR 4315NMM190616HR(鋼重荒加工)4315
40,900
取扱い終了
返品不可
56323654SNMM 19 06 16-HR 4325NMM190616HR(鋼重荒加工)4325
41,000
取扱い終了
66438759SNMM 19 06 16-PR 4315NMM190616PR(荒旋削)4315
40,900
取扱い終了
返品不可
16481447SNMM 19 06 16-PR 4325NMM190616PR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
66438838SNMM 19 06 16-QR 4315NMM190616QR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438856SNMM 19 06 16-QR 4325NMM190616QR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする