旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) - サンドビック

正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438996SNMG 19 06 24-HM 4335NMG196.3524HM(中荒~荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66439014SNMG 19 06 24-MR 4335NMG196.3524MR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66439075SNMG 19 06 24-PR 4335NMG196.3524PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66439093SNMG 19 06 24-PR 4415NMG196.3524PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66439118SNMG 19 06 24-PR 4425NMG196.3524PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66439136SNMM 19 06 24-HR 4335NMM196.3524HR(鋼重荒加工)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66439154SNMM 19 06 24-MR 4335NMM196.3524MR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66439179SNMM 19 06 24-PR 4305NMM196.3524PR(荒旋削)4305
43,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66439233SNMM 19 06 24-PR 4335NMM196.3524PR(荒旋削)4335
43,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66439258SNMM 19 06 24-PR 4415NMM196.3524PR(荒旋削)4415
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66439276SNMM 19 06 24-PR 4425NMM196.3524PR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66439319SNMM 19 06 24-QR 4425NMM196.3524QR(荒旋削)4425
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66438953SNMG 19 06 24-HM 4315NMG190624HM(中荒~荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66438978SNMG 19 06 24-HM 4325NMG190624HM(中荒~荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66439039SNMG 19 06 24-PR 4315NMG190624PR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66439057SNMG 19 06 24-PR 4325NMG190624PR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
56323663SNMM 19 06 24-HR 4325NMM190624HR(鋼重荒加工)4325
41,000
取扱い終了
66439197SNMM 19 06 24-PR 4315NMM190624PR(荒旋削)4315
40,000
取扱い終了
返品不可
66439215SNMM 19 06 24-PR 4325NMM190624PR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
66439294SNMM 19 06 24-QR 4325NMM190624QR(荒旋削)4325
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする