サンドビック
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)
用途
荒
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
P
切刃長さ(mm)
15.85
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66439337
SNMM 19 06 32-MR 4335
N
M
M
19
6.35
32
MR(荒旋削)
4335
¥
43,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください