サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
9.125
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60657834
SCMT 09 T3 04-PF 1515
C
M
T
09
3.96875
04
PF(仕上げ)
1515
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66458998
SCMT 09 T3 04-PF 4415
C
M
T
09
3.96875
04
PF(仕上げ)
4415
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66459016
SCMT 09 T3 04-PF 4425
C
M
T
09
3.96875
04
PF(仕上げ)
4425
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06037306
SCMT 09 T3 04-PF 5015
C
M
T
09
3.96875
04
PF(仕上げ)
5015
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037315
SCMT 09 T3 04-PM 1525
C
M
T
09
3.96875
04
PM(中荒旋削)
1525
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459059
SCMT 09 T3 04-PM 4335
C
M
T
09
3.96875
04
PM(中荒旋削)
4335
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66459077
SCMT 09 T3 04-PM 4415
C
M
T
09
3.96875
04
PM(中荒旋削)
4415
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66459095
SCMT 09 T3 04-PM 4425
C
M
T
09
3.96875
04
PM(中荒旋削)
4425
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06037351
SCMT 09 T3 04-PM 5015
C
M
T
09
3.96875
04
PM(中荒旋削)
5015
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください