サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K/N/S/H
切刃長さ(mm)
8.725
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06037595
SCMT 09 T3 08-KM H13A
C
M
T
09
3.96875
08
KM(中旋削)
H13A
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
06037622
SCMT 09 T3 08-KR H13A
C
M
T
09
3.96875
08
KR(荒旋削)
H13A
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05578517
SCMW 09 T3 08 H13A
C
M
W
09
3.96875
08
-
H13A
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください