旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37355823SCMT 09 T3 08-MF 1115CMT093.9687508MF(仕上げ)1115
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657852SCMT 09 T3 08-MF 1125CMT093.9687508MF(仕上げ)1125
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037656SCMT 09 T3 08-MF 2025CMT093.9687508MF(仕上げ)2025
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355832SCMT 09 T3 08-MM 1115CMT093.9687508MM(中荒旋削)1115
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60657861SCMT 09 T3 08-MM 1125CMT093.9687508MM(中荒旋削)1125
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037692SCMT 09 T3 08-MM 2025CMT093.9687508MM(中荒旋削)2025
14,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10349701SCMT 09 T3 08-MM 2035CMT093.9687508MM(中荒旋削)2035
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66459138SCMT 09 T3 08-MM 2220CMT093.9687508MM(中荒旋削)2220
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553667SCMT 09 T3 08-MR 2025CMT093.9687508MR(荒旋削)2025
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
05553676SCMT 09 T3 08-MR 2035CMT093.9687508MR(荒旋削)2035
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459156SCMT 09 T3 08-MR 2220CMT093.9687508MR(荒旋削)2220
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355841SCMT 09 T3 08-UM 1115CMT093.9687508UM(中荒旋削)1115
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657895SCMT 09 T3 08-UM 1125CMT093.9687508UM(中荒旋削)1125
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037884SCMT 09 T3 08-UM 2025CMT093.9687508UM(中荒旋削)2025
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459174SCMT 09 T3 08-UM 2220CMT093.9687508UM(中荒旋削)2220
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037893SCMT 09 T3 08-UM 235CMT093.9687508UM(中荒旋削)235
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05578465SCMT 09 T3 08-UR 235CMT093.9687508UR(荒旋削)235
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06038751SCMW 09 T3 08 235CMW093.9687508-235
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする