曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック

SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60657877SCMT 09 T3 08-PF 1515CMT093.9687508PF(仕上げ)1515
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66459235SCMT 09 T3 08-PF 4415CMT093.9687508PF(仕上げ)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459253SCMT 09 T3 08-PF 4425CMT093.9687508PF(仕上げ)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06037735SCMT 09 T3 08-PF 5015CMT093.9687508PF(仕上げ)5015
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60657886SCMT 09 T3 08-PM 1515CMT093.9687508PM(中荒旋削)1515
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037744SCMT 09 T3 08-PM 1525CMT093.9687508PM(中荒旋削)1525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459314SCMT 09 T3 08-PM 4335CMT093.9687508PM(中荒旋削)4335
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66459339SCMT 09 T3 08-PM 4415CMT093.9687508PM(中荒旋削)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459357SCMT 09 T3 08-PM 4425CMT093.9687508PM(中荒旋削)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06037787SCMT 09 T3 08-PM 5015CMT093.9687508PM(中荒旋削)5015
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66459418SCMT 09 T3 08-PR 4335CMT093.9687508PR(荒旋削)4335
15,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66459436SCMT 09 T3 08-PR 4415CMT093.9687508PR(荒旋削)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459454SCMT 09 T3 08-PR 4425CMT093.9687508PR(荒旋削)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459515SCMT 09 T3 08-UF 4415CMT093.9687508UF(仕上げ)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459533SCMT 09 T3 08-UF 4425CMT093.9687508UF(仕上げ)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
60657904SCMT 09 T3 08-UM 1515CMT093.9687508UM(中荒旋削)1515
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66459594SCMT 09 T3 08-UM 4335CMT093.9687508UM(中荒旋削)4335
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459619SCMT 09 T3 08-UM 4415CMT093.9687508UM(中荒旋削)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459637SCMT 09 T3 08-UM 4425CMT093.9687508UM(中荒旋削)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459698SCMT 09 T3 08-UR 4335CMT093.9687508UR(荒旋削)4335
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66459716SCMT 09 T3 08-UR 4415CMT093.9687508UR(荒旋削)4415
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66459734SCMT 09 T3 08-UR 4425CMT093.9687508UR(荒旋削)4425
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
10331544SCMW 09 T3 08 5015CMW093.9687508-5015
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする