曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
チップブレーカー
11種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37355866SCMT 12 04 08-MM 1115CMT124.762508MM(中荒旋削)1115
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657931SCMT 12 04 08-MM 1125CMT124.762508MM(中荒旋削)1125
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06038216SCMT 12 04 08-MM 2015CMT124.762508MM(中荒旋削)2015
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
06038225SCMT 12 04 08-MM 2025CMT124.762508MM(中荒旋削)2025
20,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
10349866SCMT 12 04 08-MM 2035CMT124.762508MM(中荒旋削)2035
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66460039SCMT 12 04 08-MM 2220CMT124.762508MM(中荒旋削)2220
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553721SCMT 12 04 08-MR 2025CMT124.762508MR(荒旋削)2025
20,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05553737SCMT 12 04 08-MR 2035CMT124.762508MR(荒旋削)2035
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
66460057SCMT 12 04 08-MR 2220CMT124.762508MR(荒旋削)2220
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460075SCMT 12 04 08-UM 2220CMT124.762508UM(中荒旋削)2220
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460093SCMT 12 04 08-UR 235CMT124.762508UR(荒旋削)235
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする