曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
チップブレーカー
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60657956SCMT 12 04 12-MM 1125CMT124.762512MM(中荒旋削)1125
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06038514SCMT 12 04 12-MM 2025CMT124.762512MM(中荒旋削)2025
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10349954SCMT 12 04 12-MM 2035CMT124.762512MM(中荒旋削)2035
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460477SCMT 12 04 12-MM 2220CMT124.762512MM(中荒旋削)2220
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553755SCMT 12 04 12-MR 2025CMT124.762512MR(荒旋削)2025
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553764SCMT 12 04 12-MR 2035CMT124.762512MR(荒旋削)2035
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460495SCMT 12 04 12-MR 2220CMT124.762512MR(荒旋削)2220
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする