曜日別特売

旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06043353SPGN 12 04 08 H13APGN124.762508H13A
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66469306SPGN 120308 H10APGN123.17508H10A
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06043301SPGN 120308 H13APGN123.17508H13A
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06044726SPUN 12 03 08 H10FPUN123.17508H10F
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
06044735SPUN 12 03 08 H13APUN123.17508H13A
12,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする