サンドビック
旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K/N/S/H
トラスコ品番
605-7161
被削材
PMKNS
切刃長さ(mm)
18.25
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06043405
SPGN 19 04 08 H13A
P
G
N
19
4.7625
08
H13A
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください