曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)被削材MS切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446459WNMG 06 04 08-XM GC15NMG064.762508XM(中旋削)GC15
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66446477WNMG 06 04 08-XMR GC15NMG064.762508XMR(中荒旋削)GC15
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする