サンドビック
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中切削
チップ形状
W(六角形80°)
適合被削材種
S(耐熱合金)
被削材
S
切刃長さ(mm)
5.7155
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60760323
WNMG 06 04 08-SM 1105
N
M
G
06
4.7625
08
SM(中旋削)
1105
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください