曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H - サンドビック
用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06060126WNMG 08 04 04-QM H13ANMG084.762504QM(中旋削)H13A
15,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
39348066WNMG 08 04 04-SM H13ANMG084.762504SM(中旋削)H13A
15,100
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする