曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39346903WNGG 08 04 04-SGF 1115NGG084.762504SGF(仕上げ)1115
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37354387WNMG 08 04 04-MF 1115NMG084.762504MF(仕上げ)1115
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766885WNMG 08 04 04-MF 1125NMG084.762504MF(仕上げ)1125
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536535WNMG 08 04 04-MF 2015NMG084.762504MF(仕上げ)2015
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05536544WNMG 08 04 04-MF 2025NMG084.762504MF(仕上げ)2025
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66448218WNMG 08 04 04-MF 2220NMG084.762504MF(仕上げ)2220
20,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60760253WNMG 08 04 04-MMC 2025NMG084.762504MMC(高圧クーラント用)2025
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37354396WNMG 08 04 04-QM 1115NMG084.762504QM(中旋削)1115
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06060144WNMG 08 04 04-QM 235NMG084.762504QM(中旋削)235
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346921WNMG 08 04 04-SF 1115NMG084.762504SF(仕上げ)1115
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346937WNMG 08 04 04-SM 1115NMG084.762504SM(中旋削)1115
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347296WNMG 08 04 04-SM 1125NMG084.762504SM(中旋削)1125
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766772WNMG 08 04 04-WF 1125NMG084.762504WF(仕上げ)1125
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05534374WNMG 08 04 04-WF 2015NMG084.762504WF(仕上げ)2015
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする