曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック

六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37364187WNMG 08 04 04-PF 1515NMG084.762504PF(仕上げ)1515
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05540184WNMG 08 04 04-PF 1525NMG084.762504PF(仕上げ)1525
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66448297WNMG 08 04 04-PF 4415NMG084.762504PF(仕上げ)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448315WNMG 08 04 04-PF 4425NMG084.762504PF(仕上げ)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
06060117WNMG 08 04 04-PF 5015NMG084.762504PF(仕上げ)5015
18,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66448394WNMG 08 04 04-QM 4415NMG084.762504QM(中旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448419WNMG 08 04 04-QM 4425NMG084.762504QM(中旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
60766781WNMG 08 04 04-WF 1515NMG084.762504WF(仕上げ)1515
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05534855WNMG 08 04 04-WF 1525NMG084.762504WF(仕上げ)1525
21,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
66448455WNMG 08 04 04-WF 4415NMG084.762504WF(仕上げ)4415
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66448473WNMG 08 04 04-WF 4425NMG084.762504WF(仕上げ)4425
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06060162WNMG 08 04 04-WF 5015NMG084.762504WF(仕上げ)5015
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66448516WNMG 08 04 04-XF 4425NMG084.762504XF(仕上げ)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448236WNMG 08 04 04-MF 4325NMG080404MF(仕上げ)4325
20,400
取扱い終了
返品不可
66448254WNMG 08 04 04-PF 4315NMG080404PF(仕上げ)4315
20,400
取扱い終了
返品不可
66448279WNMG 08 04 04-PF 4325NMG080404PF(仕上げ)4325
20,400
取扱い終了
返品不可
66448333WNMG 08 04 04-PMC 4325NMG080404PMC(高圧クーラント用)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
66448358WNMG 08 04 04-QM 4315NMG080404QM(中旋削)4315
20,400
取扱い終了
返品不可
66448376WNMG 08 04 04-QM 4325NMG080404QM(中旋削)4325
20,400
取扱い終了
返品不可
66448437WNMG 08 04 04-WF 4315NMG080404WF(仕上げ)4315
23,500
取扱い終了
返品不可
16481955WNMG 08 04 04-WF 4325NMG080404WF(仕上げ)4325
23,000
取扱い終了
66448498WNMG 08 04 04-XF 4325NMG080404XF(仕上げ)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする