曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37342523WNMA 08 04 08-KR 3205NMA084.762508KR(荒旋削)3205
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37342532WNMA 08 04 08-KR 3210NMA084.762508KR(荒旋削)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594466WNMA 08 04 08-KR 3225NMA084.762508KR(荒旋削)3225
20,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05542957WNMG 08 04 08-KF 3005NMG084.762508KF(仕上げ)3005
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448559WNMG 08 04 08-KF 3210NMG084.762508KF(仕上げ)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594509WNMG 08 04 08-KF 3225NMG084.762508KF(仕上げ)3225
20,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
05585736WNMG 08 04 08-KM 3005NMG084.762508KM(中旋削)3005
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10346707WNMG 08 04 08-KM 3205NMG084.762508KM(中旋削)3205
20,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10346716WNMG 08 04 08-KM 3210NMG084.762508KM(中旋削)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31594536WNMG 08 04 08-KM 3225NMG084.762508KM(中旋削)3225
20,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10346734WNMG 08 04 08-KR 3205NMG084.762508KR(荒旋削)3205
20,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10346743WNMG 08 04 08-KR 3210NMG084.762508KR(荒旋削)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31594579WNMG 08 04 08-KR 3225NMG084.762508KR(荒旋削)3225
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60763272WNMG 08 04 08-KRR 3210NMG084.762508KRR(荒加工)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66448577WNMG 08 04 08-WF 3210NMG084.762508WF(仕上げ)3210
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594624WNMG 08 04 08-WF 3225NMG084.762508WF(仕上げ)3225
23,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05535153WNMG 08 04 08-WM 3005NMG084.762508WM(中荒加工)3005
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37342821WNMG 08 04 08-WM 3210NMG084.762508WM(中荒加工)3210
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448595WNMG 08 04 08-WM 3225NMG084.762508WM(中荒加工)3225
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37364241WNMG 08 04 08-WMX 3210NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)3210
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448613WNMG 08 04 08-WMX 3225NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)3225
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする