曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック

六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37364196WNMG 08 04 08-LC 1515NMG084.762508LC(仕上げ)1515
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10346761WNMG 08 04 08-LC 1525NMG084.762508LC(仕上げ)1525
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448735WNMG 08 04 08-LC 4415NMG084.762508LC(仕上げ)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448753WNMG 08 04 08-LC 4425NMG084.762508LC(仕上げ)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448796WNMG 08 04 08-MF 4335NMG084.762508MF(仕上げ)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
66448857WNMG 08 04 08-MR 4335NMG084.762508MR(荒旋削)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37364214WNMG 08 04 08-PF 1515NMG084.762508PF(仕上げ)1515
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05540211WNMG 08 04 08-PF 1525NMG084.762508PF(仕上げ)1525
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66448875WNMG 08 04 08-PF 4305NMG084.762508PF(仕上げ)4305
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448918WNMG 08 04 08-PF 4415NMG084.762508PF(仕上げ)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66448936WNMG 08 04 08-PF 4425NMG084.762508PF(仕上げ)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
06060266WNMG 08 04 08-PF 5015NMG084.762508PF(仕上げ)5015
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66448954WNMG 08 04 08-PM 4305NMG084.762508PM(中荒旋削)4305
22,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66448997WNMG 08 04 08-PM 4335NMG084.762508PM(中荒旋削)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66449015WNMG 08 04 08-PM 4415NMG084.762508PM(中荒旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449033WNMG 08 04 08-PM 4425NMG084.762508PM(中荒旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449076WNMG 08 04 08-PR 4305NMG084.762508PR(荒旋削)4305
22,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66449119WNMG 08 04 08-PR 4335NMG084.762508PR(荒旋削)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66449137WNMG 08 04 08-PR 4415NMG084.762508PR(荒旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449155WNMG 08 04 08-PR 4425NMG084.762508PR(荒旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66449173WNMG 08 04 08-QM 4305NMG084.762508QM(中旋削)4305
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449216WNMG 08 04 08-QM 4335NMG084.762508QM(中旋削)4335
21,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
66449234WNMG 08 04 08-QM 4415NMG084.762508QM(中旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449259WNMG 08 04 08-QM 4425NMG084.762508QM(中旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
60766806WNMG 08 04 08-WF 1515NMG084.762508WF(仕上げ)1515
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05534873WNMG 08 04 08-WF 1525NMG084.762508WF(仕上げ)1525
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66449277WNMG 08 04 08-WF 4305NMG084.762508WF(仕上げ)4305
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449313WNMG 08 04 08-WF 4415NMG084.762508WF(仕上げ)4415
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66449338WNMG 08 04 08-WF 4425NMG084.762508WF(仕上げ)4425
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06060336WNMG 08 04 08-WF 5015NMG084.762508WF(仕上げ)5015
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10347041WNMG 08 04 08-WL 1525NMG084.762508WL(仕上げ)1525
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449399WNMG 08 04 08-WL 4415NMG084.762508WL(仕上げ)4415
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66449417WNMG 08 04 08-WL 4425NMG084.762508WL(仕上げ)4425
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
05534891WNMG 08 04 08-WM 1525NMG084.762508WM(中荒加工)1525
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449435WNMG 08 04 08-WM 4305NMG084.762508WM(中荒加工)4305
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449478WNMG 08 04 08-WM 4335NMG084.762508WM(中荒加工)4335
24,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
66449496WNMG 08 04 08-WM 4415NMG084.762508WM(中荒加工)4415
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66449514WNMG 08 04 08-WM 4425NMG084.762508WM(中荒加工)4425
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
89665738WNMG 08 04 08-WMX 4305NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4305
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66449539WNMG 08 04 08-WMX 4335NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4335
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449557WNMG 08 04 08-WMX 4415NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4415
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66449575WNMG 08 04 08-WMX 4425NMG084.762508WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4425
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66449636WNMG 08 04 08-XF 4425NMG084.762508XF(仕上げ)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449697WNMG 08 04 08-XM 4415NMG084.762508XM(中旋削)4415
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66449715WNMG 08 04 08-XM 4425NMG084.762508XM(中旋削)4425
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
06060275WNMG 08 04 08-PM 1525NMG084.762508PM(中荒旋削)1525
18,900
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
66448717WNMG 08 04 08-LC 4315NMG080408LC(仕上げ)4315
19,900
取扱い終了
返品不可
89665704WNMG 08 04 08-LC 4325NMG080408LC(仕上げ)4325
20,400
取扱い終了
66448778WNMG 08 04 08-MF 4325NMG080408MF(仕上げ)4325
19,900
取扱い終了
返品不可
66448814WNMG 08 04 08-MR 4315NMG080408MR(荒旋削)4315
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする