CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 - サンドビック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ形状
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
適合被削材種
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60688275SPMT 09 T3 08-UM 11251箱(10個)S(正方形90°)PMT093.9687508M(ステンレス鋼)UM(中荒旋削)1125
21,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60688284SPMT 09 T3 08-UM 15151箱(10個)S(正方形90°)PMT093.9687508P(鋼)UM(中荒旋削)1515
21,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60688293SPMT 12 04 08-UM 11251箱(10個)S(正方形90°)PMT124.762508M(ステンレス鋼)UM(中荒旋削)1125
22,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60688302SPMT 12 04 08-UM 15151箱(10個)S(正方形90°)PMT124.762508P(鋼)UM(中荒旋削)1515
22,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66656697SPMT09T308UM1セット(10個)----------
20,000
取扱い終了
返品不可
68931295SPMT09T308UM1セット(10個)----------
20,000
取扱い終了
返品不可
65614948SPMT120408UM1セット(10個)----------
20,800
取扱い終了
返品不可
66332570SPMT120408UM1セット(10個)----------
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする