サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
S(耐熱合金)
被削材
S
勝手
なし
母材
超硬
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356525
RCMT 06 02 M0 1105
C
M
T
06
2.38125
1105
-
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10356595
RCMT 06 02 M0 S05F
C
M
T
06
2.38125
S05F
-
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66457293
RCMT 06 02 M0 S205
C
M
T
06
2.38125
S205
-
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60659094
RCMT 06 03 00-SM S05F
C
M
T
06
3.175
S05F
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
12,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください