曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック

RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)

勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458596RCMT 16 06 M0 4335CMT166.354335-
32,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66458614RCMT 16 06 MP-H7 4425CMT166.354425H7(荒加工)
38,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66458639RCMT 16 06 MP-L3 4425CMT166.354425L3(仕上げ)
38,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66458657RCMT 16 06 MP-M3 4425CMT166.354425M3(中加工)
38,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66458535RCMT 16 06 M0 4305CMT166.354305-
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66458535RCMT 16 06 M0 430563598467RCMT 16 06 M0RCMT 16 06 M0 4305 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598467T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック1箱(10個)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする