日光物産(NIKKO)
汗取りパッド マジックテープ
ヘルメット用汗取りパッド。マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能。丸洗いでき繰り返し使用可能。高吸水ポリマー使用。
用途
ヘルメット装着作業時。汗をかく作業時。
材質
綿・ポリエステル
色
ライトブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
5
長さ(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66314064
AP300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください