曜日別特売

21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵

21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 - SMC
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632596421-CDJ2RA10-30Z-A93VL-B(L) 3(-) 2ヶ付1030
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632597321-CDJ2RA10-30Z-M9BL-B(L) 3(-) 2ヶ付1030
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632598921-CDJ2RA10-45Z-B--1045
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632599821-CDJ2RA16-75Z-B--1675
7,590
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632600722-CDJ2RA10-30Z-A93VL-B(L) 3(-) 2ヶ付1030
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする