曜日別特売

21/22-CJ2-Z/21/22-CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵

21/22-CJ2-Z/21/22-CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632601621-CDJ2B10-100Z-B10010--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
5,670
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
6632602521-CDJ2B16-125Z-B12516--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
6,220
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632603421-CDJ2B16-45Z-M9BS-B4516(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632604321-CDJ2B16-90RZ-B9016--(B) バンド取付(R) 軸方向
5,890
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632605921-CDJ2E10-135Z-B13510--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
6,330
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632606821-CDJ2F10-40Z-M9BWL-B4010(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
12,360
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632607721-CDJ2F16-125Z-M9BWL-B12516(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
13,460
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632608621-CDJ2F16-55Z-M9B-B5516(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
11,480
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632609521-CDJ2F16-75Z-M9NV-B7516(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
12,470
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632610421-CDJ2F16-75Z-M9NVL-B7516(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
13,130
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632611321-CDJ2L10-100Z-M9N-B10010(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
11,920
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632612921-CJ2B16-75Z7516---(-) 軸に対し90°
5,010
4,498
4,948(税込)
17日以内出荷
返品不可
6632613822-CDJ2B10-45Z-B4510--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632614722-CDJ2B10-45Z-M9BWL-B4510(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632615622-CDJ2B10-50RZ-M9N-B5010(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) 軸方向
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632616522-CDJ2E10-30Z-B3010--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632617422-CDJ2F16-125Z-B12516--(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632618322-CDJ2F16-50RZ-B5016--(B) バンド取付(R) 軸方向
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632619922-CDJ2L16-100Z-A93-B10016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
9,720
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632620822-CDJ2M10-45Z-M9BZ-B4510(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°
12,690
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする