25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ

25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ - SMC
チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付リード線(m)-オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632916625A-CDBJ2B16-125-HN-B12516(H) ヘッド側ロック付
11,720
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
6632917525A-CDBJ2B16-150-RN-B15016(R) ロッド側ロック付
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6632918425A-CDBJ2B16-30-HN-B3016(H) ヘッド側ロック付
10,560
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
6632919325A-CDBJ2B16-45-RN-B4516(R) ロッド側ロック付
11,830
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
6632920925A-CDBJ2F16-15-HN-B1516(H) ヘッド側ロック付
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
6632921825A-CDBJ2L16-200-HN-B20016(H) ヘッド側ロック付
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする