曜日別特売

25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636078825A-CDS2B125-200--200125
51,210
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636079725A-CDS2B125-245--245125
53,740
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636080625A-CDS2B125-450--450125
66,390
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636081525A-CDS2B125-50--50125
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636082425A-CDS2B125-600--600125
71,450
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636083325A-CDS2B160-100--100160
59,350
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636084925A-CDS2B160-170-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付170160
72,820
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636085825A-CDS2B160-175--175160
65,510
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636086725A-CDS2B160-230--230160
68,590
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636087625A-CDS2B160-300-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付300160
78,980
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636088525A-CDS2B160-400--400160
77,830
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636089425A-CDS2C125-100-M9B(-) 0.5(-) 2 ヶ付100125
56,270
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636090325A-CDS2C125-180--180125
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636091925A-CDS2C125-180-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付180125
61,990
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636092825A-CDS2C125-300-M9BW(-) 0.5(-) 2 ヶ付300125
66,830
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636093725A-CDS2C125-420--420125
69,960
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636094625A-CDS2C125-420-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付420125
77,170
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636095525A-CDS2C160-50--50160
64,960
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636096425A-CDS2C160-50-M9B(-) 0.5(-) 2 ヶ付50160
71,610
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636097325A-CDS2C160-50-M9BW(-) 0.5(-) 2 ヶ付50160
72,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636098925A-CDS2D125-120-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付120125
59,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636099825A-CDS2D125-200--200125
55,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636100725A-CDS2D125-285-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付285125
67,490
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636101625A-CDS2D125-50-M9B(-) 0.5(-) 2 ヶ付50125
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636102525A-CDS2D125-75-A90L(L) 3(-) 2 ヶ付75125
54,180
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636103425A-CDS2D125-75-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付75125
57,370
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636104325A-CDS2D140-120-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付120140
67,710
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636105925A-CDS2D140-150-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付150140
67,710
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636106825A-CDS2D140-250--250140
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636107725A-CDS2D140-250-A90LS(L) 3(S) 1ヶ付250140
67,490
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636108625A-CDS2D160-175--175160
71,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636109525A-CDS2D160-175-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付175160
78,820
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636110425A-CDS2D160-600--600160
96,140
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636111325A-CDS2D160-600-A90L(L) 3(-) 2 ヶ付600160
100,270
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636112925A-CDS2D160-800--800160
108,460
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636113825A-CDS2D160-800-A90L(L) 3(-) 2 ヶ付800160
112,590
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636114725A-CDS2D160-800-A90LS(L) 3(S) 1ヶ付800160
109,840
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636115625A-CDS2F125-150--150125
52,250
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636116525A-CDS2F125-175--175125
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636117425A-CDS2F125-175-M9B(-) 0.5(-) 2 ヶ付175125
61,330
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636118325A-CDS2F125-180--180125
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636119925A-CDS2F125-200--200125
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636120825A-CDS2F125-220--220125
57,310
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636121725A-CDS2F125-220-M9NL(L) 3(-) 2 ヶ付220125
64,630
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636122625A-CDS2F125-245-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付245125
64,520
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636123525A-CDS2F125-250--250125
57,310
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636124425A-CDS2F125-40-M9BL(L) 3(-) 2 ヶ付40125
56,930
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636125325A-CDS2F125-80--80125
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636126925A-CDS2F140-100-M9B(-) 0.5(-) 2 ヶ付100140
63,860
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6636127825A-CDS2F140-110-M9BW(-) 0.5(-) 2 ヶ付110140
67,050
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする