25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応

25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応 - SMC
作動方式複動内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6638960325A-MY2H16G-150H--15016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638961925A-MY2H16G-150H-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付15016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638962825A-MY2H16G-150L-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付15016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
125,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638963725A-MY2H16G-150LS-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15016(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638964625A-MY2H16G-150-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付15016(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
101,920
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638965525A-MY2H16G-190L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付19016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
130,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638966425A-MY2H16G-200L--20016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638967325A-MY2H16G-200L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638968925A-MY2H16G-250--25016(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638969825A-MY2H16G-250H--25016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
127,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638970725A-MY2H16G-250H-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付25016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
133,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638971625A-MY2H16G-250H-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
133,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638972525A-MY2H16G-250L-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
133,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638973425A-MY2H16G-250L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付25016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638974325A-MY2H16G-250L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付25016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638975925A-MY2H16G-300--30016(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638976825A-MY2H16G-300H-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付30016(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638977725A-MY2H16G-300L--30016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638978625A-MY2H16G-300L7L6--30016(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
137,390
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638979525A-MY2H16G-300L7L6-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30016(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
143,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638980425A-MY2H16G-300L7-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付30016(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
140,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638981325A-MY2H16G-300L7-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30016(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
140,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638982925A-MY2H16G-300L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付30016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638983825A-MY2H16G-350L--35016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
135,470
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638984725A-MY2H16G-350L-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付35016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
141,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638985625A-MY2H16G-350L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付35016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
142,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638986525A-MY2H16G-375-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付37516(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638987425A-MY2H16G-385L--38516(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
139,540
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638988325A-MY2H16G-385L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付38516(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638989925A-MY2H16G-385L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付38516(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
147,240
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638990825A-MY2H16G-400L--40016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
139,540
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638991725A-MY2H16G-400L6--40016(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
142,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638992625A-MY2H16G-400L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付40016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638993525A-MY2H16G-400L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付40016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638994425A-MY2H16G-400L-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付40016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
146,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638995325A-MY2H16G-50--5016(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638996925A-MY2H16G-500L--50016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
147,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638997825A-MY2H16G-50L--5016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638998725A-MY2H16G-50-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
93,340
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6638999625A-MY2H16G-600L--60016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
155,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639000525A-MY2H16G-690L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付69016(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
193,660
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639001425A-MY2H25G-100L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付10025(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639002325A-MY2H25G-150H--15025(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639003925A-MY2H25G-150H-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付15025(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
140,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639004825A-MY2H25G-200H--20025(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639005725A-MY2H25G-200L-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付20025(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
145,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639006625A-MY2H25G-200L-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付20025(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639007525A-MY2H25G-210-M9PWL(L) 3(-) 2ヶ付21025(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639008425A-MY2H25G-250H-M9PWL(L) 3(-) 2ヶ付25025(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
151,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639009325A-MY2H25G-250-M9PWL(L) 3(-) 2ヶ付25025(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする