30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3内容量1個
全32種類を絞り込む
管接続口径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639346930-SY513-5D-01(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639347830-SY513-5D-01F-F2-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639348730-SY513-5D-01F-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639349630-SY513-5DOSE-N7(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639350530-SY513-5DZ-01F-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639351430-SY513-5DZ-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639352330-SY513-5DZ-C6-F2-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639353930-SY513-5DZD-01(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639354830-SY513-5DZD-C8(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639355730-SY513-5G-01-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639356630-SY513-5G-01-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639357530-SY513-5GE-01(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639358430-SY513-5H-01(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(H) グロメット,リード線長さ600mm
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639359330-SY513-5LNU-01-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639360930-SY513-5LZ-01-F1-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639361830-SY513-5LZ-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639362730-SY513-5LZ-C6-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639363630-SY513-5LZE-01-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639364530-SY513-5MOZ-01-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
7,590
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639365430-SY513-5W7ZD-01-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(01) 1/8(W7) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 5000 mm
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639366330-SY513-5WOU-01F-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639367930-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(F2) サイドブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C8) Φ8ワンタッチ管継手(WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639368830-SY513-5YOSE-N7(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(YO) DIN形ターミナル,コネクタなし
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639369730-SY513T-5GZ-01(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639370630-SY513T-5GZ-01-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639371530-SY513T-5GZ-C4-F1-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット,リード線長さ300mm
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639372430-SY513T-5GZE-C6-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット,リード線長さ300mm
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639373330-SY513T-5MOZ-01-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639374930-SY523-5G-01(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639375830-SY523-5G-01-F1(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639376730-SY523-5L-C6(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
6639377630-SY523-5MOZ-C6-F1(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする