SMC
30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66393785
30-SY515-5D-02
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393794
30-SY515-5DZ-02
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393803
30-SY515-5DZD-02
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393819
30-SY515-5G-02
(G) グロメット,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393828
30-SY515-5LOZ-02
(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393837
30-SY515-5LU-02
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393846
30-SY515-5LZ-02
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393855
30-SY515-5LZ-02-Q
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393864
30-SY515-5MZ-02
(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393873
30-SY515-5YZ-02
(Y) DIN形ターミナル,コネクタ付
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393889
30-SY515R-5DZ-02
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393898
30-SY515R-5HZ-02
(H) グロメット,リード線長さ600mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393907
30-SY515R-5LOZE-02
(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393916
30-SY515R-5LZ-02
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393925
30-SY515R-5LZ-02-Q
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66393934
30-SY525R-5LOZ-02
(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし
(2) ノーマルオープン (N.O.)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください