| 66394117 | 30-SY3120-5DE-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル,コネクタ付 | - | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394126 | 30-SY3120-5DZ-C4-X20 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル,コネクタ付 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394135 | 30-SY3120-5DZD-M5-F2 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル,コネクタ付 | - | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394144 | 30-SY3120-5GE-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | - | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394153 | 30-SY3120-5G-M5-F1 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | - | (F1) フートブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394169 | 30-SY3120-5GS-C4-F2 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394178 | 30-SY3120-5GS-C6-F2 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394187 | 30-SY3120-5GU-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | - | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394196 | 30-SY3120-5GZ-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394205 | 30-SY3120-5GZE-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394214 | 30-SY3120-5H-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット,リード線長さ600mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394223 | 30-SY3120-5H-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット,リード線長さ600mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394239 | 30-SY3120-5H-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (H) グロメット,リード線長さ600mm | - | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394248 | 30-SY3120-5LD-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394257 | 30-SY3120-5LE-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394266 | 30-SY3120-5LOU-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394275 | 30-SY3120-5LOZ-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394284 | 30-SY3120-5LOZ-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394293 | 30-SY3120-5LOZD-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | - | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394309 | 30-SY3120-5LOZE-C6-F2 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394318 | 30-SY3120-5LOZE-M5-F1 | (M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし | - | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394327 | 30-SY3120-5LS-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394336 | 30-SY3120-5LS-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394345 | 30-SY3120-5LUE-C6-F2 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394354 | 30-SY3120-5LZ-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394363 | 30-SY3120-5LZD-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394379 | 30-SY3120-5LZD-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394388 | 30-SY3120-5LZD-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394397 | 30-SY3120-5LZD-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | - | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394406 | 30-SY3120-5LZD-M5-F2 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | - | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394415 | 30-SY3120-5LZE-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394424 | 30-SY3120-5LZE-C4-F2 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394433 | 30-SY3120-5LZ-M5-F1 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | - | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394449 | 30-SY3120-5M-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394458 | 30-SY3120-5M-C4-F1-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394467 | 30-SY3120-5MN-M5-Q | (M5) M5 x 0.8 | (MN) M形プラグコネクタ,リード線なし | - | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394476 | 30-SY3120-5MNZE-C4-F2 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ,リード線なし | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 66394485 | 30-SY3120-5MOD-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394494 | 30-SY3120-5MOZD-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394503 | 30-SY3120-5MS-M5-F1 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | - | (F1) フートブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394519 | 30-SY3120-5MUD-M5-F2 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | - | (F2) サイドブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394528 | 30-SY3120-5MZD-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394537 | 30-SY3120-5W3Z-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394546 | 30-SY3120-5W3Z-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394555 | 30-SY3120-5W4Z-C4-F1 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394564 | 30-SY3120-5W4Z-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394573 | 30-SY3120-5WOU-M5-Q | (M5) M5 x 0.8 | (WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし | - | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 66394589 | 30-SY3120T-5GZD-C4-F2 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394598 | 30-SY3120T-5GZD-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 66394607 | 30-SY3120T-5GZ-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット,リード線長さ300mm | - | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|