曜日別特売

30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639571830-SY5120-5D-C8-F2(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639572730-SY5120-5DD-01(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639573630-SY5120-5DD-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639574530-SY5120-5DD-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639575430-SY5120-5DE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639576330-SY5120-5DE-C6-F1(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639577930-SY5120-5DO-01F-Q(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639578830-SY5120-5DOS-01(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639579730-SY5120-5DZ-01-F1-X90(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639580630-SY5120-5DZ-01N-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639581530-SY5120-5DZ-C6F(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639582430-SY5120-5DZ-C6-F2-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639583330-SY5120-5DZ-C6F-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639584930-SY5120-5DZ-C6-X90(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639585830-SY5120-5DZD-01-F2(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639586730-SY5120-5DZD-01F-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639587630-SY5120-5DZE-01(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639588530-SY5120-5DZE-01-F2(01) 1/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
6639589430-SY5120-5G-01-F2(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639590330-SY5120-5G-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639591930-SY5120-5GD-01-F1(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639592830-SY5120-5GZD-01-F1(01) 1/8(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639593730-SY5120-5GZD-C8-F2(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639594630-SY5120-5H-01(01) 1/8(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639595530-SY5120-5H-01-F2(01) 1/8(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639596430-SY5120-5H-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639597330-SY5120-5H-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639598930-SY5120-5H-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639599830-SY5120-5HUD-01F-Q(01) 1/8(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639600730-SY5120-5HUD-C6F-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639601630-SY5120-5HZD-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639602530-SY5120-5HZD-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639603430-SY5120-5HZE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639604330-SY5120-5L-C6-F1(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639605930-SY5120-5LD-C6-F1(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639606830-SY5120-5LNZ-01-F2(01) 1/8(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639607730-SY5120-5LNZD-C6-F1-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639608630-SY5120-5LNZD-C8-F2(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639609530-SY5120-5LOUE-01-F2(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639610430-SY5120-5LOZD-01(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639611330-SY5120-5LOZE-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639612930-SY5120-5LU-C6-F2(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639613830-SY5120-5LZ-01-F2(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639614730-SY5120-5LZ-01-Q(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639615630-SY5120-5LZD-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639616530-SY5120-5LZD-C8-F1(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639617430-SY5120-5LZD-C8-F2(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639618330-SY5120-5LZE-C6-F1(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639619930-SY5120-5LZE-C6-F2(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639620830-SY5120-5LZE-C6-F2-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする