曜日別特売

30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639770530-SY9120-5D-02-Q(02) 1/4(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639771430-SY9120-5DO-03F-Q(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639772330-SY9120-5DZ-03F(03) 3/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639773930-SY9120-5DZ-03T(03) 3/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639774830-SY9120-5DZ-03-X90(03) 3/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639775730-SY9120-5DZD-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639776630-SY9120-5DZE-02(02) 1/4(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639777530-SY9120-5GZ-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639778430-SY9120-5LOUD-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639779330-SY9120-5LZD-03(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639780930-SY9120-5MZE-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639781830-SY9120-5WOZ-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639782730-SY9220-5DO-03F-Q(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし(2) 2位置ダブル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639783630-SY9220-5DZ-02(02) 1/4(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639784530-SY9220-5DZ-03T(03) 3/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639785430-SY9220-5DZ-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639786330-SY9220-5GU-03(03) 3/8(G) グロメット,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639787930-SY9220-5GZ-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(G) グロメット,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639788830-SY9220-5H-03(03) 3/8(H) グロメット,リード線長さ600mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639789730-SY9220-5LOUD-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639790630-SY9220-5LZD-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639791530-SY9220-5MOZ-03(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639792430-SY9220-5MZ-C12(C12) Φ12用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639793330-SY9320-5DZ-02(02) 1/4(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639794930-SY9320-5DZ-03F-Q(03) 3/8(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639795830-SY9320-5LOZE-02(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639796730-SY9320-5LOZE-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639797630-SY9320-5LOZE-C12(C12) Φ12用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639798530-SY9320-5LOZE-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639799430-SY9320-5LOZE-N11(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639800330-SY9320-5LOZE-N9(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639801930-SY9320-5LZD-03(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639802830-SY9320-5MZE-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639803730-SY9420-5LOUD-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639804630-SY9420-5MOZ-03(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639805530-SY9420-6LOUD-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(6) DC12(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639806430-SY9520-5DZ-C12(C12) Φ12用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639807330-SY9520-5WOZ-C10(C10) Φ10用ワンタッチ継手(WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639808930-SY9520-5WOZ-C8(C8) Φ8用ワンタッチ継手(WO) M8コネクタ,コネクタケーブルなし(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする