30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639809830-SY9140-5D-04(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639810730-SY9140-5DZ-03-Q(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639811630-SY9140-5DZ-04-X90(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639812530-SY9140-5LNZ-03(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639813430-SY9140-5LOUE-03(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639814330-SY9140-5LU-03(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639815930-SY9140R-5DZ-04(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639816830-SY9140R-5G-03(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639817730-SY9140R-5GZ-03(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639818630-SY9240-5D-04(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639819530-SY9240-5DZ-04-X90(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639820430-SY9240-5GS-04(G) グロメット,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639821330-SY9240-5GZ-04(G) グロメット,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639822930-SY9240-5LNZ-03(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(2) 2位置ダブル(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639823830-SY9240-5LOUE-03(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(2) 2位置ダブル(03) 3/8 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639824730-SY9240-5MOZ-04(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639825630-SY9240R-5LZ-03(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639826530-SY9240R-5LZ-04(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639827430-SY9340-5DO-04(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(04) 1/2 サブプレート付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639828330-SY9340-5DZ-03-Q(D) DIN形ターミナル,コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639829930-SY9340-5G-04(G) グロメット,リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(04) 1/2 サブプレート付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639830830-SY9340-5HZD-03(H) グロメット,リード線長さ600mm(3) 3位置クローズドセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639831730-SY9340-5LNU-04(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(3) 3位置クローズドセンタ(04) 1/2 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639832630-SY9340-5LNZ-03(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし(3) 3位置クローズドセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639833530-SY9340R-5LOZE-03(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639834430-SY9340R-5LS-04(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(04) 1/2 サブプレート付(S) サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639835330-SY9340T-5LOZ-04(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639836930-SY9440-5LOUD-03(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(03) 3/8 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639837830-SY9440-5LOUD-04(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(04) 1/2 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639838730-SY9540-5LZ-03(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639839630-SY9540-5MU-04(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(04) 1/2 サブプレート付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639840530-SY9540-5MZ-04(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(04) 1/2 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639841430-SY9540T-5LZ-03(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(03) 3/8 サブプレート付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする