SMC
AFJ - 真空用フィルタ
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー
内容量
1個
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
取付
タイプ
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66503649
AFJ20-01-40-S-6R
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503658
AFJ20-01-5-S-R
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503667
AFJ20-01B-40-S-6R
(-) Rc
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503676
AFJ20-01B-40-T-6R
(-) Rc
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503685
AFJ20-02-40-S-R
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503694
AFJ20-02-80-S-R
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503703
AFJ20-02B-40-S-6R
(-) Rc
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503719
AFJ20-02B-5-T-R
(-) Rc
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503728
AFJ20-F01-5-S-6
(F) G
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503737
AFJ20-F01-5-T-R
(F) G
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503746
AFJ20-F01B-40-T
(F) G
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503755
AFJ20-F01B-5-S-6
(F) G
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503764
AFJ20-F01B-80-S
(F) G
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503773
AFJ20-F01B-80-T
(F) G
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503789
AFJ20-F02-40-S-6
(F) G
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503798
AFJ20-F02-80-S-6R
(F) G
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503807
AFJ20-F02B-40-S-6R
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503816
AFJ20-F02B-80-S
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503825
AFJ20-N01-5-S-6R
(N) NPT
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503834
AFJ20-N01-5-S-Z
(N) NPT
(01) 1/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503843
AFJ20-N01B-40-S
(N) NPT
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503859
AFJ20-N01B-5-S-R
(N) NPT
(01) 1/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503868
AFJ20-N02-40-T-Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503877
AFJ20-N02-5-S-Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
20
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503886
AFJ20-N02-5-T-6Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503895
AFJ20-N02-80-T-6Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503904
AFJ20-N02-80-T-Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503913
AFJ20-N02B-40-T
(N) NPT
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503929
AFJ20-N02B-40-T-6Z
(N) NPT
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503938
AFJ20-N02B-40-T-Z
(N) NPT
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503947
AFJ30-03-5-S-R
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503956
AFJ30-03-80-T-R
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
30
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503965
AFJ30-03B-40-S-6R
(-) Rc
(03) 3/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503974
AFJ30-F02-40-S-6
(F) G
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503983
AFJ30-F02-5-S-6
(F) G
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66503999
AFJ30-F02-5-T
(F) G
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(T) 大流量タイプ
30
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504008
AFJ30-F02B-40-S
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504017
AFJ30-F02B-40-T-6
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
30
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504026
AFJ30-F02B-5-S-6
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504035
AFJ30-F02B-5-S-R
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504044
AFJ30-F02B-5-T-6
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
30
¥
4,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504053
AFJ30-F02B-80-S
(F) G
(02) 1/4
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504069
AFJ30-F03-5-S-6
(F) G
(03) 3/8
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504078
AFJ30-F03B-40-T-R
(F) G
(03) 3/8
(B) ブラケット付
(T) 大流量タイプ
30
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504087
AFJ30-F03B-5-S
(F) G
(03) 3/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504096
AFJ30-F03B-80-S
(F) G
(03) 3/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504105
AFJ30-F03B-80-S-R
(F) G
(03) 3/8
(B) ブラケット付
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504114
AFJ30-N02-40-S
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504123
AFJ30-N02-40-S-Z
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66504139
AFJ30-N02-5-S
(N) NPT
(02) 1/4
(-) 取付オプションなし
(S) 水滴除去タイプ
30
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ