CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66642933CA2KB50-30+30-XC10--503030
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642949CA2KB50-30+46-XC10--503046
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642958CA2KB63-125+125-XC10--63125125
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642967CA2KB63-150+150-XC10--63150150
53,680
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642976CA2KB63-85+85-XC10--638585
51,260
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642985CDA2KB40-150+100-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付40150100
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66642994CDA2KB40-150+100-XC10--40150100
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643003CDA2KB40-150+250-A93L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付40150250
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643019CDA2KB40-250+125-A64L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付40250125
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643028CDA2KB40-250+250-XC10--40250250
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643037CDA2KB40-35+35-XC10--403535
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643046CDA2KB40-75+125-XC10--4075125
35,530
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643055CDA2KB40-75+20-XC10--407520
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643064CDA2KB50-100+200-XC10--50100200
48,290
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643073CDA2KB50-100+35-G59-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付5010035
53,790
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643089CDA2KB50-120+260-XC10--50120260
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643098CDA2KB50-140+10-XC10--5014010
45,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643107CDA2KB50-25+100-XC10--5025100
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643116CDA2KB50-35+35-XC10--503535
43,450
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643125CDA2KB50-35+65-XC10--503565
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643134CDA2KB50-65+20-A93L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付506520
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643143CDA2KB63-175+150-XC10--63175150
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643159CDA2KB63-25+125-XC10--6325125
51,260
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643168CDA2KB63-25+150-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付6325150
57,700
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643177CDA2KB63-25+150-XC10--6325150
51,870
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643186CDA2KB63-280+20-XC10--6328020
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643195CDA2KB63-35+15-XC10--633515
49,450
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643204CDA2KB63-85+85-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付638585
58,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643213CDA2KB63-85J+55J-XC10--638555
59,730
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする