CA2K/CDA2K-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CA2K/CDA2K-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストローク(B-A)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66643229CA2KB63-20+0-XC11--63200
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643238CA2KB63-40+0-XC11--63400
49,670
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643247CDA2KB50-150+140-XC11--50150140
52,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643256CDA2KB50-150+50-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付5015050
54,180
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643265CDA2KB63-30+70-XC11--633070
52,090
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643274CDA2KB63-63+12-XC11--636312
52,090
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643283CDA2KB63-75+25-XC11--637525
52,690
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643299CDA2KF50-150+140-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付50150140
57,480
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643308CDA2KF50-150+300-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付50150300
61,110
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643317CDA2KF50-150+330-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付50150330
62,320
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643326CDA2KF50-150+470-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付50150470
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643335CDA2KF50-300+200-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付50300200
68,150
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643344CDA2KF63-15+25-M9BZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付631525
58,190
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66643353CDA2KG63-25+100-M9B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付6325100
58,580
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする