曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
433件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
ストローク(B-A)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66676165CA2B100-100+150Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし150
68,480
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676174CA2B100-100+400Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし400
77,830
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676183CA2B100-150+50Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし50
68,480
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676199CA2B100-250+250Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし250
83,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676208CA2B100-30+0Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし0
59,130
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676217CA2B100-300+130Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし130
83,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676226CA2B100-450+100Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし100
94,660
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676235CA2B40-15+25Z-XC11---(-) ジャバラなし40(-) なし25
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676244CA2B40-150+0Z-XC11---(-) ジャバラなし40(-) なし0
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676253CA2B40-150+25Z-XC11---(-) ジャバラなし40(-) なし25
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676269CA2B40-25+25Z-XC11---(-) ジャバラなし40(-) なし25
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676278CA2B50-100+200Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし200
47,910
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676287CA2B50-150+100Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし100
47,910
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676296CA2B50-200+200Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし200
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676305CA2B50-250+50Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし50
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676314CA2B50-30+120Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし120
43,070
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676323CA2B50-50+0Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし0
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676339CA2B50-50+50Z-XC11---(-) ジャバラなし50(-) なし50
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676348CA2B63-100+0Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし0
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676357CA2B63-100+100Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし100
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676366CA2B63-125+125Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし125
53,790
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676375CA2B63-150+170Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし170
56,820
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676384CA2B63-235+55Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし55
58,030
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676393CA2B63-30+20Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし20
47,140
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676409CA2B63-300+150Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし150
62,870
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676418CA2B63-70+100Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし100
50,770
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676427CA2B80-100+250Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし250
62,430
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676436CA2B80-125+125Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし125
60,280
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676445CA2B80-195+45Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし45
62,430
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676454CA2B80-300+300JZ-XC11---(J) ナイロンターポリン80(-) なし300
86,190
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676463CA2B80-55+5Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし5
53,850
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676479CA2B80-80+155KZ-XC11---(K) 耐熱ターポリン80(-) なし155
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676488CA2C100-165+40Z-XC11---(-) ジャバラなし100(-) なし40
73,480
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676497CA2C40-80+80Z-XC11---(-) ジャバラなし40(-) なし80
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676506CA2C63-50+26Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし26
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676515CA2C63-50+76Z-XC11---(-) ジャバラなし63(-) なし76
50,770
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676524CA2C80-100+100Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし100
59,900
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676533CA2C80-300+300JZ-XC11---(J) ナイロンターポリン80(-) なし300
87,950
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676549CA2C80-50+26Z-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし26
55,610
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676558CA2C80-75N+25NZ-XC11---(-) ジャバラなし80(-) なし25
56,320
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676567CA2D100-200+150Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし100(-) なし150
78,160
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676576CA2D100-60+15Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし100(-) なし15
63,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676585CA2D40-10+10Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし40(-) なし10
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676594CA2D40-60+60Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし40(-) なし60
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676603CA2D50-140+290JZ-XC11--(-) なし(J) ナイロンターポリン50(-) なし290
61,550
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676619CA2D50-140+290Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし50(-) なし290
53,630
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676628CA2D50-175+75Z-XC11--(-) なし(-) ジャバラなし50(-) なし75
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676637CA2D50-250+150JZ-XC11--(-) なし(J) ナイロンターポリン50(-) なし150
62,210
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676646CA2D50-250+290JZ-XC11--(-) なし(J) ナイロンターポリン50(-) なし290
69,250
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66676655CA2D50-250+300JZ-XC11--(-) なし(J) ナイロンターポリン50(-) なし300
69,250
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする