曜日別特売

CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ

CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693534CBA2B100-50-RL+125-RL-XC10100--50125
93,450
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693543CBA2B100-55-RL+115-RL-XC10100--55115
94,380
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693559CBA2B100-98-RL+95-RL-XC10100--9895
94,380
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693568CBA2B40-200-HN+40-HN-XC1040--20040
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693577CBA2B50-115-RL+115-RL-XC1050--115115
55,770
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693586CBA2B63-140-HN+120-HN-XC1063--140120
62,320
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693595CBA2B80-100-HN+100-HN-XC1080--100100
75,790
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693604CBA2B80-100-HN+150-HN-XC1080--100150
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693613CBA2B80-150-RN+75-RN-XC1080--15075
76,510
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693629CBA2B80-50-HN+50-HN-XC1080--5050
72,930
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693638CBA2F100-50-RL+110-RL-XC10100--50110
95,650
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693647CBA2F100-50-RL+115-RL-XC10100--50115
95,650
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693656CBA2F100-50-RL+125-RL-XC10100--50125
95,650
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693665CBA2F100-55-RL+115-RL-XC10100--55115
96,580
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693674CBA2F100-98-RL+95-RL-XC10100--9895
96,580
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693683CDBA2B100-125-HN+240-HN-XC10100--125240
100,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693699CDBA2B100-200-WN+200-WN-XC10100--200200
131,560
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693708CDBA2B100-500-HL+500-HL-XC10100--500500
126,060
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693717CDBA2B100-50-RN+75-RN-XC10100--5075
91,250
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693726CDBA2B100-75-RN+100-RN-XC10100--75100
93,120
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693735CDBA2B40-100-HN+450-HN-XC1040--100450
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693744CDBA2B40-200-HN+350-HN-XC1040--200350
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693753CDBA2B40-200-HN+40-HN-A93-XC1040(-) 0.5(-) 2ヶ付20040
48,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693769CDBA2B40-200-HN+40-HN-XC1040--20040
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693778CDBA2B40-200-RN+40-RN-XC1040--20040
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693787CDBA2B40-40N-WN+40N-WN-XC1040--4040
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693796CDBA2B50-115-RL+115-RL-XC1050--115115
56,870
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693805CDBA2B50-190-HN+300-HN-XC1050--190300
61,820
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693814CDBA2B80-100-HN+100-HN-XC1080--100100
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693823CDBA2B80-100-HN+75-HN-XC1080--10075
76,510
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693839CDBA2B80-150-HN+75-HN-XC1080--15075
77,940
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693848CDBA2B80-250-HN+120-HN-XC1080--250120
82,230
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693857CDBA2B80-50-RN+140-RN-XC1080--50140
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693866CDBA2B80-60-RN+100-RN-XC1080--60100
76,510
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693875CDBA2B80-75J-HN+65J-HN-XC1080--7565
83,710
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693884CDBA2B80-95-HL+330-HL-B54-XC1080(-) 0.5(-) 2ヶ付95330
92,840
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693893CDBA2F100-130-RL+200-RL-XC10100--130200
103,950
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693909CDBA2F50-75-HN+25-HN-M9B-XC1050(-) 0.5(-) 2ヶ付7525
58,410
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693918CDBA2L80-50-WL+125-WL-A54-XC1080(-) 0.5(-) 2ヶ付50125
109,730
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693927CDBA2L80-50-WL+50-WL-A54-XC1080(-) 0.5(-) 2ヶ付5050
107,580
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66693936CDBA2L80-80-WL+125-WL-A54-XC1080(-) 0.5(-) 2ヶ付80125
111,160
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする