CBM2 - エンドロックシリンダ

CBM2 - エンドロックシリンダ - SMC
作動方式複動両ロッド内容量1個
774件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66713554CBM2B20-150-WL--150(-) ラバークッション20-(W) 両側ロック(L) ロックタイプ
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713563CBM2B20-40-HL--40(-) ラバークッション20-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713579CBM2B20-450-WN--450(-) ラバークッション20-(W) 両側ロック(N) ノンロックタイプ
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713588CBM2B20-50-WL--50(-) ラバークッション20-(W) 両側ロック(L) ロックタイプ
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713597CBM2B20-75A-RL--75(A) エアクッション20-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713606CBM2B25-175-RL--175(-) ラバークッション25-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713615CBM2B25-275A-HL--275(A) エアクッション25-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713624CBM2B25-500-RL--500(-) ラバークッション25-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713633CBM2B25-650A-RN--650(A) エアクッション25-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713649CBM2B25-75A-RL--75(A) エアクッション25-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713658CBM2B32-1000A-HL--1000(A) エアクッション32-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713667CBM2B32-130-HN--130(-) ラバークッション32-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713676CBM2B32-335-RN--335(-) ラバークッション32-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713685CBM2B32-400A-HL--400(A) エアクッション32-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713694CBM2B32-40-WL--40(-) ラバークッション32-(W) 両側ロック(L) ロックタイプ
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713703CBM2B32-730-HN--730(-) ラバークッション32-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
18,210
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713719CBM2B32-800-HL--800(-) ラバークッション32-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
19,030
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713728CBM2B40-150A-HL-XC8--150(-) ラバークッション40(A) ストローク調整範囲 (0~25)(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713737CBM2B40-210A-RN--210(A) エアクッション40-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713746CBM2B40-225-HL--225(-) ラバークッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713755CBM2B40-350-RN--350(-) ラバークッション40-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713764CBM2B40-400-WL--400(-) ラバークッション40-(W) 両側ロック(L) ロックタイプ
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713773CBM2B40-45-HL--45(-) ラバークッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713789CBM2B40-500A-HN--500(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713798CBM2B40-60A-HN--60(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713807CBM2B40-780A-HL--780(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
27,720
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713816CBM2B40-780-HL--780(-) ラバークッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
26,070
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713825CBM2B40-860A-HL--860(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
28,880
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713834CBM2B40-860-HL--860(-) ラバークッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
27,230
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713843CBM2B40-900A-RL--900(A) エアクッション40-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
29,260
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713859CBM2B40-960A-HL--960(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
30,420
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713868CBM2C20-150-RL--150(-) ラバークッション20-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713877CBM2C25-200A-RN--200(A) エアクッション25-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713886CBM2C25-300-RL--300(-) ラバークッション25-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713895CBM2C25-50A-HN--50(A) エアクッション25-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713904CBM2C32-100A-RN--100(A) エアクッション32-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713913CBM2C32-125J-RN--125(-) ラバークッション32-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713929CBM2C32-150A-HN--150(A) エアクッション32-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713938CBM2C32-70-HN--70(-) ラバークッション32-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713947CBM2C40-175-RL--175(-) ラバークッション40-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713956CBM2C40-80-RL--80(-) ラバークッション40-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713965CBM2D25-75-RL--75(-) ラバークッション25-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713974CBM2D32-100-HL--100(-) ラバークッション32-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713983CBM2D32-150-RN--150(-) ラバークッション32-(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
66713999CBM2D32-50-RL--50(-) ラバークッション32-(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
66714008CBM2D40-190A-HL--190(A) エアクッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66714017CBM2D40-350-HL--350(-) ラバークッション40-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
66714026CBM2F25-350A-HN--350(A) エアクッション25-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
66714035CBM2F25-400A-HL--400(A) エアクッション25-(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
66714044CBM2F25-470-HN--470(-) ラバークッション25-(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする