曜日別特売

CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ

CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・両ロッドクッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6724060910-CDG1WBN50-100Z--10050
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6724061810-CDG1WBN80-100Z-K59(-) 0.5(-) 2ヶ付10080
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6724062710-CDG1WLN25-250Z--25025
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6724063610-CG1WBN40-125Z--12540
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
6724064510-CG1WFN40-125Z--12540
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
6724065411-CDG1WBN20-100Z-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付10020
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする