曜日別特売

CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
446件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6727059610-CDG1BA40-100Z-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付100(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
26,240
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727060510-CDG1BA40-125Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付125(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727061410-CDG1BA40-150Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付150(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727062310-CDG1BA40-200Z-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付200(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727063910-CDG1BA40-300Z--300(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727064810-CDG1BA40-300Z-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付300(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727065710-CDG1BA40-315Z-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付315(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727066610-CDG1BA40-350Z--350(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727067510-CDG1BA40-400Z--400(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727068410-CDG1BA40-400Z-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付400(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727070910-CDG1BA40-50Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727071810-CDG1BA40-520Z--520(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
28,220
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727072710-CDG1BA40-600Z-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付600(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
37,240
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727073610-CDG1BA40-75Z--75(10) リリーフタイプ(A) エアクッション40(-) ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727074510-CDG1BA50-125Z--125(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727075410-CDG1BA50-150Z--150(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727076310-CDG1BA50-150Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付150(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727077910-CDG1BA50-200Z--200(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727078810-CDG1BA50-250FZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付250(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(F) ロッド先端めねじ
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727079710-CDG1BA50-300Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付300(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727080610-CDG1BA50-370Z--370(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727081510-CDG1BA50-370Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付370(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
38,720
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727082410-CDG1BA50-410Z--410(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727083310-CDG1BA50-420Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付420(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727084910-CDG1BA50-500Z--500(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727085810-CDG1BA50-500Z-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付500(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727086710-CDG1BA50-50Z--50(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727087610-CDG1BA50-520Z-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付520(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
46,530
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727088510-CDG1BA50-550Z--550(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
38,720
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727089410-CDG1BA50-550Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付550(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
45,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727090310-CDG1BA50-650Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付650(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
47,960
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727091910-CDG1BA50-75Z--75(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727092810-CDG1BA50-850Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付850(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
54,120
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727093710-CDG1BA50-880Z-A93L(L) 3(-) 2ヶ付880(10) リリーフタイプ(A) エアクッション50(-) ロッド先端おねじ
52,360
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727094610-CDG1BA63-100Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付100(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727095510-CDG1BA63-100Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727096410-CDG1BA63-125Z--125(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727097310-CDG1BA63-125Z-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付125(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727098910-CDG1BA63-150Z--150(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727099810-CDG1BA63-350FZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付350(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(F) ロッド先端めねじ
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727100710-CDG1BA63-550Z-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付550(10) リリーフタイプ(A) エアクッション63(-) ロッド先端おねじ
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727101610-CDG1BN100-1000Z-K59W(-) 0.5(-) 2ヶ付1000(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
93,610
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727102510-CDG1BN100-150Z--150(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727103410-CDG1BN100-170Z-K59(-) 0.5(-) 2ヶ付170(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727104310-CDG1BN100-300Z-K59W(-) 0.5(-) 2ヶ付300(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
55,110
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727105910-CDG1BN100-400Z-K59L(L) 3(-) 2ヶ付400(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
60,610
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727106810-CDG1BN100-535Z--535(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション100(-) ロッド先端おねじ
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727107710-CDG1BN20-125Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付125(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727108610-CDG1BN20-15Z--15(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
8,360
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
6727109510-CDG1BN20-200Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付200(10) リリーフタイプ(N) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする