曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
847件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277727CDG1BA20-10+120Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-10(A) エアクッション
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277736CDG1BA20-15+50Z-M9BA-XC1120(-) 0.5(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-15(A) エアクッション
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277745CDG1BA20-150+50Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-150(A) エアクッション
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277754CDG1BA20-20+20Z-M9BWL-XC1120(L) 3(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-20(A) エアクッション
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277763CDG1BA20-20+20Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-20(A) エアクッション
18,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277779CDG1BA20-20+40Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-20(A) エアクッション
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277788CDG1BA20-200+50Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-200(A) エアクッション
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277797CDG1BA20-25+175Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277806CDG1BA20-25+25Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
18,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277815CDG1BA20-30+125Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-30(A) エアクッション
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277824CDG1BA20-30+170Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-30(A) エアクッション
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277833CDG1BA20-35+15Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-35(A) エアクッション
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277849CDG1BA20-40+260Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-40(A) エアクッション
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277858CDG1BA20-65+10Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-65(A) エアクッション
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277867CDG1BA20-70+30Z-XC1120-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-70(A) エアクッション
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277876CDG1BA25-100+57Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277885CDG1BA25-100+70Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277894CDG1BA25-100+75Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277903CDG1BA25-140+60Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-140(A) エアクッション
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277919CDG1BA25-15+35Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-15(A) エアクッション
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277928CDG1BA25-180+40Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-180(A) エアクッション
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277937CDG1BA25-20+100Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-20(A) エアクッション
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277946CDG1BA25-200+500Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-200(A) エアクッション
28,660
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277955CDG1BA25-25+50Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277964CDG1BA25-25+75Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277973CDG1BA25-30+290Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-30(A) エアクッション
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277989CDG1BA25-30+30Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-30(A) エアクッション
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67277998CDG1BA25-30+50Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-30(A) エアクッション
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278007CDG1BA25-35+15Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-35(A) エアクッション
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278016CDG1BA25-40+110Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-40(A) エアクッション
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278025CDG1BA25-50+50Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-50(A) エアクッション
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278034CDG1BA25-50+70FZ-XC1125-(-) M5x0.8(F) ロッド先端めねじ---50(A) エアクッション
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278043CDG1BA25-60+30Z-A93-XC1125(-) 0.5(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-60(A) エアクッション
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278059CDG1BA25-75+100Z-XC1125-(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-75(A) エアクッション
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278068CDG1BA32-10+10FZ-XC1132-(-) Rc(F) ロッド先端めねじ---10(A) エアクッション
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278077CDG1BA32-10+15Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-10(A) エアクッション
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278086CDG1BA32-10+50Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-10(A) エアクッション
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278095CDG1BA32-100+100Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278104CDG1BA32-100+150Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278113CDG1BA32-100+200Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278129CDG1BA32-100+325Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278138CDG1BA32-100+350Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-100(A) エアクッション
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278147CDG1BA32-110+110Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-110(A) エアクッション
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278156CDG1BA32-15+150Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-15(A) エアクッション
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278165CDG1BA32-20+250Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-20(A) エアクッション
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278174CDG1BA32-200+0Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-200(A) エアクッション
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278183CDG1BA32-200+100Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-200(A) エアクッション
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278199CDG1BA32-25+100Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278208CDG1BA32-25+175Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67278217CDG1BA32-25+50Z-XC1132-(-) Rc(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし-25(A) エアクッション
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする