曜日別特売

CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391723CDJ2KB10-50+50Z-M9NL-A-XC105050(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付10
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391739CDJ2KB10-95+68Z-B-XC109568--(B) バンド取付10
9,350
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391748CDJ2KB10-95+95Z-B-XC109595--(B) バンド取付10
9,680
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391757CDJ2KB16-60+65Z-B-XC106065--(B) バンド取付16
9,520
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391766CDJ2KB16-76+92Z-A93-B-XC107692(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付16
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391775CJ2KB10-50+50Z-XC105050---10
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391784CJ2KB16-15+10Z-XC101510---16
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391793CJ2KB16-5+5Z-XC1055---16
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391809CJ2KB16-55+60Z-XC105560---16
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする