SMC
CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動,片ロッド
作動方式
複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391818
CDJ2KB10-30Z-B-XC9
-
-
(B) バンド取付
10
30
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391827
CDJ2KB16-15Z-B-XC9
-
-
(B) バンド取付
16
15
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391836
CDJ2KB16-200Z-B-XC9
-
-
(B) バンド取付
16
200
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391845
CDJ2KB16-60Z-A-XC9
-
-
(A) レール取付
16
60
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391854
CDJ2KB16-70Z-A-XC9
-
-
(A) レール取付
16
70
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391863
CDJ2KF16-75Z-A93VL-B-XC9
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
16
75
¥
10,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391879
CDJ2KL16-75Z-M9B-B-XC9
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
16
75
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391888
CDJ2KL16-75Z-M9N-B-XC9
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
16
75
¥
11,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
67391897
CJ2KB10-150Z-XC9
-
-
-
10
150
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391906
CJ2KB16-45Z-XC9
-
-
-
16
45
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください