CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッド

CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッド - SMC
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ロッド先端金具(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394198CJ2RKA16-200Z-XC9
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする