曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67455527CDJ2B10-10+10Z-B-XC1010--(B) バンド取付1010
7,430
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455536CDJ2B10-10+70Z-B-XC1010--(B) バンド取付1070
7,870
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455545CDJ2B10-15+15Z-A93-B-XC1010(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付1515
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455554CDJ2B10-20+60Z-B-XC1010--(B) バンド取付2060
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455563CDJ2B10-30+50Z-A-XC1010--(A) レール取付3050
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455579CDJ2B10-30+50Z-B-XC1010--(B) バンド取付3050
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455588CDJ2B10-37+83Z-M9BL-B-XC1010(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付3783
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455597CDJ2B10-50+10Z-A-XC1010--(A) レール取付5010
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455606CDJ2B10-50+10Z-B-XC1010--(B) バンド取付5010
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455615CDJ2B10-53+7Z-B-XC1010--(B) バンド取付537
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455624CDJ2B16-10+10Z-A-XC1016--(A) レール取付1010
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455633CDJ2B16-10+10Z-B-XC1016--(B) バンド取付1010
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455649CDJ2B16-100+60Z-B-XC1016--(B) バンド取付10060
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455658CDJ2B16-15+15Z-M9BW-B-XC1016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付1515
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455667CDJ2B16-15+55Z-B-XC1016--(B) バンド取付1555
8,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455676CDJ2B16-15+55Z-M9BA-B-XC1016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付1555
16,390
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455685CDJ2B16-15+55Z-M9B-B-XC1016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付1555
14,190
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455694CDJ2B16-15+60Z-A-XC1016--(A) レール取付1560
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455703CDJ2B16-15+60Z-B-XC1016--(B) バンド取付1560
8,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455719CDJ2B16-150+150Z-B-XC1016--(B) バンド取付150150
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455728CDJ2B16-16+35Z-B-XC1016--(B) バンド取付1635
8,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455737CDJ2B16-30+20Z-B-XC1016--(B) バンド取付3020
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455746CDJ2B16-30+20Z-M9BL-B-XC1016(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付3020
14,690
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455755CDJ2B16-30+30Z-A-XC1016--(A) レール取付3030
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455764CDJ2B16-30+30Z-B-XC1016--(B) バンド取付3030
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455773CDJ2B16-30+30Z-M9B-B-XC1016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付3030
14,030
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455789CDJ2B16-30+45Z-B-XC1016--(B) バンド取付3045
8,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455798CDJ2B16-30+50Z-C73CZ-B-XC1016(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付3050
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455807CDJ2B16-40+40Z-B-XC1016--(B) バンド取付4040
8,970
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455816CDJ2B16-50+125Z-B-XC1016--(B) バンド取付50125
9,790
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455825CDJ2B16-90+5Z-B-XC1016--(B) バンド取付905
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455834CDJ2F16-20+100Z-B-XC1016--(B) バンド取付20100
9,390
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455843CDJ2F16-35+100Z-B-XC1016--(B) バンド取付35100
9,550
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455859CDJ2F16-50+50Z-A-XC1016--(A) レール取付5050
9,720
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455868CDJ2F16-50+50Z-B-XC1016--(B) バンド取付5050
9,060
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455877CDJ2L10-40+35Z-M9B-A-XC1010(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付4035
13,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455886CDJ2L16-15+15Z-M9BW-B-XC1016(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付1515
14,670
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455895CDJ2L16-30+30Z-B-XC1016--(B) バンド取付3030
8,730
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455904CDJ2L16-65+55Z-B-XC1016--(B) バンド取付6555
9,220
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
67455913CJ2B10-20+20Z-XC1010---2020
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455929CJ2B10-45+45Z-XC1010---4545
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455938CJ2B10-75+100Z-XC1010---75100
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455947CJ2B16-100+15Z-XC1016---10015
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455956CJ2B16-127+98Z-XC1016---12798
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455965CJ2B16-15+16Z-XC1016---1516
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455974CJ2B16-15+30Z-XC1016---1530
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455983CJ2B16-20+15Z-XC1016---2015
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67455999CJ2B16-22+22Z-XC1016---2222
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67456008CJ2B16-3+30Z-XC1016---330
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67456017CJ2B16-30+3Z-XC1016---303
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする