曜日別特売

CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド

CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67459578CDJ2ZWB10-35Z-A93L-A10(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付35
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459587CDJ2ZWB10-85Z-A10--(A) レール取付85
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459596CDJ2ZWB16-125Z-M9BW-B16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付125
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459605CDJ2ZWB16-15Z-A16--(A) レール取付15
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459614CDJ2ZWB16-30Z-M9B-A16(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付30
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459623CDJ2ZWB16-30Z-M9B-B16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付30
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459639CDJ2ZWB16-50Z-B16--(B) バンド取付50
6,000
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459648CDJ2ZWB16-50Z-M9B-B16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付50
11,940
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459657CDJ2ZWB16-60Z-M9BL-B16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付60
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459666CDJ2ZWB16-60Z-M9BWL-A16(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付60
13,150
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459675CDJ2ZWF10-30Z-A93-A10(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付30
8,670
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459684CDJ2ZWF10-30Z-M9NWL-B10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付30
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459693CDJ2ZWF10-35Z-A93-B10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付35
8,890
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459709CDJ2ZWF10-45Z-A93-A10(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付45
8,890
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459718CDJ2ZWF16-30Z-A93L-A16(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付30
10,100
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459727CDJ2ZWF16-30Z-A93L-B16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付30
10,100
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459736CDJ2ZWF16-30Z-A93LS-A16(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付30
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459745CDJ2ZWF16-60Z-A16--(A) レール取付60
6,420
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459754CDJ2ZWL16-100Z-M9BW-A16(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付100
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459763CDJ2ZWL16-100Z-M9BW-B16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付100
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459779CDJ2ZWL16-15Z-A16--(A) レール取付15
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459788CDJ2ZWL16-15Z-M9B-A16(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付15
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459797CJ2ZWB10-100Z10---100
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459806CJ2ZWB16-100Z16---100
6,160
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459815CJ2ZWB16-45Z-XC51H616---45
5,450
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする