曜日別特売

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
603件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67570729CDM2B20-100SZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570738CDM2B20-100SZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570747CDM2B20-100SZ-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570756CDM2B20-100SZ-W-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-20(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570765CDM2B20-100TZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ100(T) 単動引込み
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570774CDM2B20-125TZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ125(T) 単動引込み
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570783CDM2B20-150SZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ150(S) 単動押出し
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570799CDM2B20-150SZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ150(S) 単動押出し
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570808CDM2B20-150SZ-M9PWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ150(S) 単動押出し
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570835CDM2B20-25SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ25(S) 単動押出し
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570844CDM2B20-25TFZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付--20(F) ロッド先端めねじ25(T) 単動引込み
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570853CDM2B20-25TZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ25(T) 単動引込み
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570869CDM2B20-25TZ-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ25(T) 単動引込み
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570878CDM2B20-25TZ-XC13B--(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ25(T) 単動引込み
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570887CDM2B20-50SZ-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ50(S) 単動押出し
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570896CDM2B20-50SZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ50(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570905CDM2B20-50SZ-XC20--(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ50(S) 単動押出し
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570914CDM2B20-50TZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ50(T) 単動引込み
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570923CDM2B20-75SZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-20(-) ロッド先端おねじ75(S) 単動押出し
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570939CDM2B25-100SZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570948CDM2B25-100TZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ100(T) 単動引込み
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570957CDM2B25-100TZ-W-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-25(-) ロッド先端おねじ100(T) 単動引込み
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570966CDM2B25-10TFZ----25(F) ロッド先端めねじ10(T) 単動引込み
6,270
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570975CDM2B25-125SZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ125(S) 単動押出し
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570984CDM2B25-150TZ-A90LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ150(T) 単動引込み
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67570993CDM2B25-25SZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ25(S) 単動押出し
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571009CDM2B25-40TZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ40(T) 単動引込み
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571018CDM2B25-45TZ--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ45(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571027CDM2B25-50SFZ-XC20----25(F) ロッド先端めねじ50(S) 単動押出し
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571045CDM2B25-50SZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ50(S) 単動押出し
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571054CDM2B25-55TZ--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ55(T) 単動引込み
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571063CDM2B25-60SZ-A93L-XC13A(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ60(S) 単動押出し
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571079CDM2B25-60SZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ60(S) 単動押出し
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571088CDM2B25-60SZ-XC13A--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ60(S) 単動押出し
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571097CDM2B25-60SZ-XC13B--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ60(S) 単動押出し
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571106CDM2B25-60SZ-XC13C--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ60(S) 単動押出し
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571115CDM2B25-75SFZ----25(F) ロッド先端めねじ75(S) 単動押出し
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571124CDM2B25-90SZ--(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ90(S) 単動押出し
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571133CDM2B25-90SZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-25(-) ロッド先端おねじ90(S) 単動押出し
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571149CDM2B32-100SZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ100(S) 単動押出し
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571158CDM2B32-125SZ-H7CL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ125(S) 単動押出し
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571167CDM2B32-125SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ125(S) 単動押出し
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571176CDM2B32-125SZ-XC6--(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ125(S) 単動押出し
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571185CDM2B32-150SZ-M9PW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ150(S) 単動押出し
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571194CDM2B32-200SZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ200(S) 単動押出し
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571203CDM2B32-25SZ-W-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-32(-) ロッド先端おねじ25(S) 単動押出し
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571219CDM2B32-25SZ-XC13A--(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ25(S) 単動押出し
7,650
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571228CDM2B32-27SZ--(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ27(S) 単動押出し
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571237CDM2B32-35TZ--(-) オプションなし-32(-) ロッド先端おねじ35(T) 単動引込み
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
67571255CDM2B32-50TFZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付--32(F) ロッド先端めねじ50(T) 単動引込み
11,720
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする